Motion
ZH10BSA-N01-N01

SMC CORP OF AMERICA
ZH10BSA-N01-N01

ZH, generador de vacío, tipo caja
Artículo MI #09888172
No. Fabricante ZH10BSA-N01-N01
Precio31.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZH10BSA-N01-N01

ZH, generador de vacío, tipo caja
Artículo MI #09888172
No. Fabricante ZH10BSA-N01-N01
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
Precio31.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Boquilla Diámetro  
    1 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Presión máxima de vacío
    -89 kPa

Descripción general

Descripción del fabricante
ZH10BSA-N01-N01 GENERADOR DE VACÍO
  • Cuatro diámetros de boquilla (mm): 0.5, 0.7, 1.0, 1.3
  • Silenciador y estándar disponibles
  • Longitud total: reducción máx. del 11 % (6.7mm más corta) [tipo de cuerpo con puerto)
  • Altura del puerto: reducción máx. del 25 % (9.1mm más corta) [tipo de cuerpo con puerto)
  • Peso: reducción máx. del 74 % (65.1g más ligero) [tipo de cuerpo portado)
  • Volumen: reducción máx. del 39 % (reducción de 14.1 cm3) [Tipo de caja)
  • Montaje directo, montaje con soporte estándar, montaje con soporte en L, montaje en carril DIN

También puede gustarle