Motion
ZH18DLA-03-03-03

SMC CORP OF AMERICA
ZH18DLA-03-03-03

ZH, generador de vacío, cuerpo con puerto
Artículo MI #09888261
No. Fabricante ZH18DLA-03-03-03
Precio54.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZH18DLA-03-03-03

ZH, generador de vacío, cuerpo con puerto
Artículo MI #09888261
No. Fabricante ZH18DLA-03-03-03
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
Precio54.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Boquilla Diámetro  
    1.80 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Presión máxima de vacío
    -66 kPa

Descripción general

Descripción del fabricante
ZH18DLA-03-03-03 EYECTOR DE VACÍO, CUERPO
  • Siete diámetros de boquilla (mm): 0.5, 0.7, 1.0, 1.3, 1.5, 1.8. 2.0
  • Cuatro tipos de montaje: directo, soporte estándar, abrazadera en L y riel DIN
  • Silenciador y soporte estándar disponibles

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good