Motion
ZL3HN06-K15LOZ-VBW

SMC CORP OF AMERICA
ZL3HN06-K15LOZ-VBW

GENERADOR DE VACÍO, CAUDAL GRANDE
Artículo MI #09889208
No. Fabricante ZL3HN06-K15LOZ-VBW
Precio601.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZL3HN06-K15LOZ-VBW

GENERADOR DE VACÍO, CAUDAL GRANDE
Artículo MI #09889208
No. Fabricante ZL3HN06-K15LOZ-VBW
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
Precio601.94 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP

Descripción general

Descripción del fabricante
ZL3HN06-K15LOZ-VBW GENERADOR DE VACÍO,
  • Diámetro de la boquilla: Ø1.5 o Ø1.9 mm.
  • Especificación de rama de puerto doble seleccionable.
  • Caudal de aspiración máximo: 300 l/min(ZL3); 600 l/min(ZL6) (ANR).
  • Consumo de aire: 135 o 150 l/min(ZL3); 270 o 300 l/min(ZL6) (ANR).
  • Peso del modelo básico: 390 g(ZL3); 470 g(ZL6).
  • Especificaciones de escape: silenciador integrado (estándar), escape de puerto.
  • Opciones de sensor de presión de vacío: interruptor digital de presión de vacío, manómetro de vacío, adaptador de vacío.
  • Presión de suministro estándar: 0.35 o 0.5 MPa.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo