Motion
ZL3M04
ZL3/ZL6, generador de varias etapas
Artículo MI #09889212
No. Fabricante ZL3M04
Precio315.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ZL3/ZL6, generador de varias etapas
Artículo MI #09889212
No. Fabricante ZL3M04
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
Precio315.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Boquilla Diámetro  
    1.90 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Presión máxima de vacío
    -91 kPa
  • Tensión de alimentación
    12 a 24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
GENERADOR DE VACÍO ZL3M04 , CAUDAL GRANDE
  • Diámetro de la boquilla: Ø1.5 o Ø1.9 mm.
  • Especificación de rama de puerto doble seleccionable.
  • Caudal de aspiración máximo: 300 l/min(ZL3); 600 l/min(ZL6) (ANR).
  • Consumo de aire: 135 o 150 l/min(ZL3); 270 o 300 l/min(ZL6) (ANR).
  • Peso del modelo básico: 390 g(ZL3); 470 g(ZL6).
  • Especificaciones de escape: silenciador integrado (estándar), escape de puerto.
  • Opciones de sensor de presión de vacío: interruptor digital de presión de vacío, manómetro de vacío, adaptador de vacío.
  • Presión de suministro estándar: 0.35 o 0.5 MPa.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo