Especificaciones
Detalles
- País de origenJP
Descripción general
- Diámetro de la boquilla: Ø1.5 o Ø1.9 mm.
- Especificación de rama de puerto doble seleccionable.
- Caudal de aspiración máximo: 300 l/min(ZL3); 600 l/min(ZL6) (ANR).
- Consumo de aire: 135 o 150 l/min(ZL3); 270 o 300 l/min(ZL6) (ANR).
- Peso del modelo básico: 390 g(ZL3); 470 g(ZL6).
- Especificaciones de escape: silenciador integrado (estándar), escape de puerto.
- Opciones de sensor de presión de vacío: interruptor digital de presión de vacío, manómetro de vacío, adaptador de vacío.
- Presión de suministro estándar: 0.35 o 0.5 MPa.