Especificaciones
Dimensions
- Nozzle Diameter0.50 mm
Details
- País de origenJP
- Presión máxima de vacío-84 kPa
- Tensión de alimentación110 V CA
- Rosca estándarNPTF
Descripción general
Descripción del fabricante
ZM051HT-J3L EYECTOR DE VACÍO
- Generador de vacío con válvula e interruptor (métrico)
- Diámetros de boquilla: 0,5mm, 0,7mm, 1mm, 1.3mm y 1.5mm
- Estilos de cuerpo con o sin válvula
- Varias opciones de cable conductor y conector
- Varios modelos de interruptores de vacío
- Varias opciones de entrada eléctrica del interruptor de vacío