Especificaciones
Dimensiones
- Peso total0.454 g
- Diámetro de la almohadilla10 mm
- Peso0.454 g
Detalles
- Anillo de bloqueoCon anillo de bloqueo
- Material de la almohadillaNBR conductor
- Tipo de almohadillaPlano con canalé
Descripción general
- Almohadilla de vacío compacta
- Disponible en "tipo delgado" o "tipo delgado con costilla"
- Diámetro de la almohadilla: ø10, ø13, ø16
- Material de la almohadilla: NBR, caucho de silicio, caucho de uretano, caucho de flúor, NBR conductor, caucho de silicio conductor