Especificaciones
Dimensiones
- Peso total0.52 g
- Diámetro de la almohadilla3 mm
- Peso0.52 g
Detalles
- Anillo de bloqueoCon anillo de bloqueo
- Material de la almohadillaCaucho fluorado
- Tipo de almohadillaEstilo plano
Descripción general
- Almohadilla de vacío compacta
- Disponible en tipos "plano", "plano con costilla", "plano fino" o "bajo"
- Diámetro de la pastilla: ø3, ø4 (tipo de chorro), ø5, ø6 (tipos estándar y de chorro), ø7, ø8 (tipo de chorro)
- Material de la almohadilla: NBR, caucho de silicio, caucho de uretano, FKM, NBR conductor, caucho de silicio conductor