Motion
ZP2-100HCL
ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 100 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09890386
No. Fabricante ZP2-100HCL
Precio44.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 100 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09890386
No. Fabricante ZP2-100HCL
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
Precio44.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso total
    170 g
  • Diámetro de la almohadilla
    100 mm
  • Peso
    170 g

Detalles

  • Anillo de bloqueo
    Tipo de almohadilla U con anillo de bloqueo; tipo de almohadilla H sin anillo de bloqueo
  • Material de la almohadilla
    Marcar NBR libre
  • Tipo de almohadilla
    Almohadilla de junta esférica de alta resistencia (plana con canalé) con amortiguador

Descripción general

Descripción del fabricante
ZP2-100HCL ALMOHADILLA DE ALTA RESISTENCIA SIN MARCAS,
  • La almohadilla sin marcas reduce las marcas de absorción que deja la goma en la pieza de trabajo
  • Tipo de almohadilla: plana o plana de alta resistencia con canalé
  • Diámetro de la almohadilla: ø4 a ø125 según el tipo de almohadilla

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"