Especificaciones
Dimensiones
- Peso total9.8 g
- Diámetro de la almohadilla15 mm
- Peso9.8 g
Detalles
- Material de la almohadillaRC conductiva
- Tipo de entrada de vacíoM5 x 0.8
Descripción general
- Almohadilla de esponja con adaptador
- Dirección de entrada de vacío vertical
- Material de la almohadilla: silicona conductora, RC conductora
- D.E. de la almohadilla: 4, 6, 8, 10, 15