Motion
ZP2-T4030WNK10-04

SMC
ZP2-T4030WNK10-04

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con diámetro de almohadilla 4 x 30
Artículo MI #09890859
No. Fabricante ZP2-T4030WNK10-04
Precio78.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ZP2-T4030WNK10-04

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con diámetro de almohadilla 4 x 30
Artículo MI #09890859
No. Fabricante ZP2-T4030WNK10-04
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
Precio78.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso total
    32.9 g
  • Diámetro de la almohadilla
    4 x 30
  • Accidente cerebrovascular
    10 mm
  • Peso
    32.9 g

Detalles

  • Material de la almohadilla
    NBR
  • Tipo de entrada de vacío
    4 mm, accesorio de un solo toque

Descripción general

Descripción del fabricante
ZP2-T4030WNK10-04 COPA OVALADA CON BUFFER
  • Almohadilla ovalada con tampón, no giratoria
  • Dirección de entrada vertical
  • Tamaño de la almohadilla: 3.5x7, 4x10, 5x10, 6x10, 4x20, 5x20, 6x20, 8x20, 4x30, 5x30, 6x30, 8x30
  • Carrera del tampón (mm): 10, 20, 30, 40, 50

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo