Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de carrera del tampón20 mm
- Peso total37 g
- Diámetro de la almohadilla5 x 10
- Accidente cerebrovascular20 mm
- Peso37 g
Detalles
- Material de la almohadillaGoma de silicona
- Tipo de entrada de vacíoM5 x 0.8
Descripción general
- Almohadilla ovalada con tampón, no giratoria
- Dirección de entrada vertical
- Tamaño de la almohadilla: 3.5x7, 4x10, 5x10, 6x10, 4x20, 5x20, 6x20, 8x20, 4x30, 5x30, 6x30, 8x30
- Carrera del tampón (mm): 10, 20, 30, 40, 50