Especificaciones
Dimensiones
- Peso total5.41 g
- Diámetro de la almohadilla8 x 20
- Peso5.41 g
Detalles
- Material de la almohadillaGoma de silicona
- Tipo de entrada de vacíoM5 x 0.8
Descripción general
- Almohadilla ovalada con adaptador
- Dirección de entrada de vacío vertical
- Tamaño de la almohadilla: 3.5 x 7, 4 x 10, 5 x 10, 6 x 10, 4 x 20, 5 x 20, 6 x 20, 8 x 20, 4 x 30, 5 x 30, 6 x 30, 8 x 30
- Material de la almohadilla: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, NBR conductor, caucho de silicona conductor
- Entrada de vacío de M5 x 0.8