Motion
ZP2-T8030WGN-B5

SMC CORP OF AMERICA
ZP2-T8030WGN-B5

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con diámetro de almohadilla 8 x 30
Artículo MI #09890936
No. Fabricante ZP2-T8030WGN-B5
Precio15.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZP2-T8030WGN-B5

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con diámetro de almohadilla 8 x 30
Artículo MI #09890936
No. Fabricante ZP2-T8030WGN-B5
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
Precio15.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso total
    10 g
  • Diámetro de la almohadilla
    8 x 30
  • Peso
    10 g

Detalles

  • Material de la almohadilla
    NBR conductor
  • Tipo de entrada de vacío
    M5 x 0.8

Descripción general

Descripción del fabricante
ZP2-T8030WGN-B5 COPA OVALADA CON ADAPTADOR
  • Almohadilla ovalada con adaptador
  • Dirección de entrada de vacío vertical
  • Tamaño de la almohadilla: 3.5 x 7, 4 x 10, 5 x 10, 6 x 10, 4 x 20, 5 x 20, 6 x 20, 8 x 20, 4 x 30, 5 x 30, 6 x 30, 8 x 30
  • Material de la almohadilla: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, NBR conductor, caucho de silicona conductor
  • Entrada de vacío de M5 x 0.8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo