Especificaciones
Dimensiones
- Peso total34 g
- Diámetro de la almohadilla8 x 30
- Accidente cerebrovascular10 mm
- Peso34 g
Detalles
- Material de la almohadillaNBR
- Tipo de entrada de vacío6 mm
Descripción general
- Almohadilla ovalada con tampón, no giratoria
- Dirección de entrada vertical
- Tamaño de la almohadilla: 3.5x7, 4x10, 5x10, 6x10, 4x20, 5x20, 6x20, 8x20, 4x30, 5x30, 6x30, 8x30
- Carrera del tampón (mm): 10, 20, 30, 40, 50