Motion
ZP2-T8030WUK10-06

SMC CORP OF AMERICA
ZP2-T8030WUK10-06

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con diámetro de almohadilla 8 x 30
Artículo MI #09890949
No. Fabricante ZP2-T8030WUK10-06
Precio83.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZP2-T8030WUK10-06

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con diámetro de almohadilla 8 x 30
Artículo MI #09890949
No. Fabricante ZP2-T8030WUK10-06
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
Precio83.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso total
    34 g
  • Diámetro de la almohadilla
    8 x 30
  • Accidente cerebrovascular
    10 mm
  • Peso
    34 g

Detalles

  • Material de la almohadilla
    Goma de uretano
  • Tipo de entrada de vacío
    6 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
ZP2-T8030WUK10-06 COPA OVALADA CON BUFFER
  • Almohadilla ovalada con tampón, no giratoria
  • Dirección de entrada vertical
  • Tamaño de la almohadilla: 3.5x7, 4x10, 5x10, 6x10, 4x20, 5x20, 6x20, 8x20, 4x30, 5x30, 6x30, 8x30
  • Carrera del tampón (mm): 10, 20, 30, 40, 50

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo