Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de montajeRosca macho M3 x 0.5
- Peso total0.61 g
- Diámetro de la almohadilla5 mm, tipo chorro
- Peso0.61 g
Detalles
- Material de la almohadillaNBR
- Tipo de almohadillaPlano, funciona con adaptadores ZP2A-M01P, ZP2A-M02P, ZP2A-M04
Descripción general
- Almohadilla de vacío con adaptador
- Dirección de entrada vertical
- Diámetro de la almohadilla: 2, 3.5, 4, 5, 6, 8, 10, 15