Motion
ZP2-TB15MTS-H5

SMC
ZP2-TB15MTS-H5

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 15 mm, Diámetro de almohadilla de tipo chorro
Artículo MI #09891043
No. Fabricante ZP2-TB15MTS-H5
Precio13.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ZP2-TB15MTS-H5

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 15 mm, Diámetro de almohadilla de tipo chorro
Artículo MI #09891043
No. Fabricante ZP2-TB15MTS-H5
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
Precio13.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca de montaje
    M5 x 0.8, rosca macho
  • Peso total
    1.98 g
  • Diámetro de la almohadilla
    15 mm, tipo chorro
  • Peso
    1.98 g

Detalles

  • Material de la almohadilla
    Goma de silicona
  • Tipo de almohadilla
    Plano plano con almohadilla de vacío de ranura con adaptador

Descripción general

Descripción del fabricante
ZP2-TB15MTS-H5 TAZA PLANA FINA CON
  • Plano plano con almohadilla de vacío de ranura con adaptador
  • Dirección de entrada de vacío vertical
  • Diámetro de la almohadilla: 10, 15, 20, 25, 30
  • Materiales de la almohadilla: NBR, caucho de silicona, FKM, NBR conductor, caucho de silicona conductor

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo