Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de montajeRosca hembra M5 x 0.8
- Peso total3.51 g
- Diámetro de la almohadilla15 mm, tipo chorro
- Peso3.51 g
Detalles
- Material de la almohadillaGoma de silicona
- Tipo de almohadillaPlano, funciona con adaptadores ZP2A-M01P, ZP2A-M02P, ZP2A-M04
Descripción general
- Almohadilla de vacío con adaptador
- Dirección de entrada vertical
- Diámetro de la almohadilla: 2, 3.5, 4, 5, 6, 8, 10, 15