Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de montajeAccesorio de un toque, M12 x 1
- Peso total15.6 g
- Diámetro de la almohadilla20 mm
- Peso15.6 g
Detalles
- Material de la almohadillaCaucho de silicio de alta dureza, blanco
- Tipo de entrada de vacío6 mm, accesorio de un solo toque
Descripción general
- Para adsorber piezas de trabajo que fluyen a altas velocidades
- Sigue varias formas de piezas de trabajo
- Material de la almohadilla: goma de silicona; dureza de goma: A40, A50, A60
- Rosca corta y tipo de accesorio de un solo toque