Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de montajeM5 x 0.8, rosca macho
- Peso total6.1 g
- Diámetro de la almohadilla30 mm
- Peso6.1 g
Detalles
- Material de la almohadillaGoma de silicona conductora
- Tipo de almohadillaPlano plano con almohadilla de vacío de ranura con adaptador
Descripción general
Descripción del fabricante
ZP2-TB30MTGS-H5 TAZA PLANA FINA CON
- Plano plano con almohadilla de vacío de ranura con adaptador
- Dirección de entrada de vacío vertical
- Diámetro de la almohadilla: 10, 15, 20, 25, 30
- Materiales de la almohadilla: NBR, caucho de silicona, FKM, NBR conductor, caucho de silicona conductor