Especificaciones
Dimensiones
- Peso total786 g
- Diámetro de la almohadilla100 mm
- Accidente cerebrovascular50 mm
- Peso786 g
Detalles
- Rotación del búferRotación con material de casquillo: latón
- Material de la almohadillaNBR
- Tipo de almohadillaFuelles de alta resistencia (junta esférica) con amortiguador
Descripción general
- Junta esférica, almohadilla de fuelle de alta resistencia con amortiguador
- Dirección de entrada de vacío vertical
- Diámetro de la almohadilla: 40, 50, 63, 80, 100, 125
- Carrera del tampón: 25, 50, 75, 100