Especificaciones
Dimensiones
- Peso total93 g
- Diámetro de la almohadilla40 mm
- Peso93 g
Detalles
- Material de la almohadillaNBR
- Tipo de almohadillaFuelles de alta resistencia (junta esférica) con amortiguador
Descripción general
- Almohadilla de fuelle de alta resistencia, junta esférica con adaptador
- Dirección de entrada de vacío vertical
- Diámetro de la almohadilla: 40, 50, 63, 80, 100, 125
- Material de la almohadilla: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, EPR