Motion
ZP2-TF40HBSJF50

SMC
ZP2-TF40HBSJF50

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 40 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09891089
No. Fabricante ZP2-TF40HBSJF50
Precio125.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ZP2-TF40HBSJF50

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 40 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09891089
No. Fabricante ZP2-TF40HBSJF50
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
Precio125.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso total
    255 g
  • Diámetro de la almohadilla
    40 mm
  • Accidente cerebrovascular
    50 mm
  • Peso
    255 g

Detalles

  • Rotación del búfer
    Rotación con material de casquillo: acero
  • Material de la almohadilla
    Goma de silicona
  • Tipo de almohadilla
    Fuelles de alta resistencia (junta esférica) con amortiguador

Descripción general

Descripción del fabricante
ZP2-TF40HBSJF50 JUNTA DE BOLA DE TRABAJO PESADO
  • Junta esférica, almohadilla de fuelle de alta resistencia con amortiguador
  • Dirección de entrada de vacío vertical
  • Diámetro de la almohadilla: 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Carrera del tampón: 25, 50, 75, 100

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo