Especificaciones
Dimensiones
- Peso total565 g
- Diámetro de la almohadilla80 mm
- Accidente cerebrovascular50 mm
- Peso565 g
Detalles
- Rotación del búferRotación con material de casquillo: acero
- Material de la almohadillaNBR
- Tipo de almohadillaJunta esférica plana de alta resistencia con nervadura con adaptador
Descripción general
- Tipo de junta esférica, plano de alta resistencia con canalé con amortiguador
- Dirección de entrada de vacío vertical
- Diámetro de la almohadilla: 40, 50, 63, 80, 100, 125
- Carrera del tampón: 25, 50, 75, 100