Especificaciones
Dimensiones
- Peso total136 g
- Diámetro de la almohadilla50 mm
- Peso136 g
Detalles
- Material de la almohadillaNBR
- Tipo de almohadillaAlmohadilla de junta esférica de alta resistencia (plana con canalé) con amortiguador
Descripción general
- Almohadilla de junta esférica de alta resistencia (plana con costilla) con adaptador
- Dirección de entrada de vacío posterior
- Diámetro de la almohadilla: 40, 50, 63, 80, 100, 125
- Material de la almohadilla: NBR, FKM, EPR, caucho de silicona, caucho de uretano