Motion
ZP2-XF50HNJF25

SMC
ZP2-XF50HNJF25

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 50 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09891162
No. Fabricante ZP2-XF50HNJF25
Precio107.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ZP2-XF50HNJF25

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 50 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09891162
No. Fabricante ZP2-XF50HNJF25
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
Precio107.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso total
    259 g
  • Diámetro de la almohadilla
    50 mm
  • Accidente cerebrovascular
    25 mm
  • Peso
    259 g

Detalles

  • Rotación del búfer
    Rotación con material de casquillo: acero
  • Material de la almohadilla
    NBR
  • Tipo de almohadilla
    Almohadilla de junta esférica de alta resistencia (plana con canalé) con amortiguador

Descripción general

Descripción del fabricante
ZP2-XF50HNJF25 JUNTA DE BOLA DE TRABAJO PESADO
  • Almohadilla de junta esférica de alta resistencia (plana con canalé) con amortiguador
  • Dirección de entrada de vacío lateral
  • Diámetro de la almohadilla: 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Material de la almohadilla: NBR, FKM, EPR, caucho de silicona, caucho de uretano
  • Carrera del tampón: 25mm, 50mm, 75mm, 100mm

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo