Especificaciones
Dimensiones
- Peso total717 g
- Diámetro de la almohadilla63 mm
- Accidente cerebrovascular100 mm
- Peso717 g
Detalles
- Rotación del búferRotación con material de casquillo: latón
- Material de la almohadillaNBR
- Tipo de almohadillaFuelles de alta resistencia (junta esférica) con amortiguador
Descripción general
- Fuelles de alta resistencia (junta esférica) con amortiguador
- Dirección de entrada de vacío lateral
- Diámetro de la almohadilla: 40, 50, 63, 80, 100, 125
- Material de la almohadilla: NBR, FKM, EPR, caucho de silicona, caucho de uretano
- Carrera del tampón: 25mm, 50mm, 75mm, 100mm