Especificaciones
Dimensiones
- Peso total560 g
- Diámetro de la almohadilla63 mm
- Accidente cerebrovascular25 mm
- Peso560 g
Detalles
- Rotación del búferRotación con material de casquillo: latón
- Material de la almohadillaNBR
- Tipo de almohadillaAlmohadilla de junta esférica de alta resistencia (plana con canalé) con amortiguador
Descripción general
- Almohadilla de junta esférica de alta resistencia (plana con canalé) con amortiguador
- Dirección de entrada de vacío lateral
- Diámetro de la almohadilla: 40, 50, 63, 80, 100, 125
- Material de la almohadilla: NBR, FKM, EPR, caucho de silicona, caucho de uretano
- Carrera del tampón: 25mm, 50mm, 75mm, 100mm