Especificaciones
Dimensiones
- Peso total25.5 g
- Diámetro de la almohadilla50 mm
- Peso25.5 g
Detalles
- Material de la almohadillaMarcar NBR libre
- Tipo de almohadillaFuelles con ranura
- Placacon placa
Descripción general
- Diámetro de la almohadilla (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
- Forma de la almohadilla: tipo plano con ranura, tipo fuelle con ranura
- Material: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, NBR sin marcas