Motion
ZP3E-50UMCL-P

SMC CORP OF AMERICA
ZP3E-50UMCL-P

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 50 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09891346
No. Fabricante ZP3E-50UMCL-P
Precio33.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZP3E-50UMCL-P

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 50 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09891346
No. Fabricante ZP3E-50UMCL-P
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
Precio33.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso total
    17.1 g
  • Diámetro de la almohadilla
    50 mm
  • Peso
    17.1 g

Detalles

  • Material de la almohadilla
    Marcar NBR libre
  • Tipo de almohadilla
    Plano con ranura
  • Placa
    con placa

Descripción general

Descripción del fabricante
ZP3E-50UMCL-P ALMOHADILLA PLANA CON RANURA
  • Diámetro de la almohadilla (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Forma de la almohadilla: tipo plano con ranura, tipo fuelle con ranura
  • Material: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, NBR sin marcas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo