Motion
ZP3E-80UMCL
ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 80 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09891365
No. Fabricante ZP3E-80UMCL
Precio41.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 80 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09891365
No. Fabricante ZP3E-80UMCL
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
Precio41.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso total
    26.4 g
  • Diámetro de la almohadilla
    80 mm
  • Peso
    26.4 g

Detalles

  • Material de la almohadilla
    Marcar NBR libre
  • Tipo de almohadilla
    Plano con ranura
  • Placa
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
ZP3E-80UMCL ALMOHADILLA PLANA CON RANURA
  • Diámetro de la almohadilla (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Forma de la almohadilla: tipo plano con ranura, tipo fuelle con ranura
  • Material: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, NBR sin marcas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo