Especificaciones
Dimensiones
- Peso total474 g
- Diámetro de la almohadilla63 mm
- Peso474 g
Detalles
- Material de la almohadillaCaucho fluorado
- Tipo de almohadillaFuelles con ranura
Descripción general
- Entrada de vacío vertical con tampón
- Búfer giratorio con casquillo y tres opciones de recorrido (mm): 10, 30, 50
- Rosca de montaje macho y hembra
- Diámetro de la almohadilla (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
- Forma de la almohadilla: tipo plano con ranura, tipo fuelle con ranura
- Material: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, NBR sin marcas