Especificaciones
Dimensiones
- Peso total408 g
- Diámetro de la almohadilla63 mm
- Peso408 g
Detalles
- Material de la almohadillaGoma de uretano
- Tipo de almohadillaPlano con ranura
Descripción general
Descripción del fabricante
ZP3E-T63UMUJB10 ENTRADA DE VACÍO VERTICAL
- Entrada de vacío vertical con tampón
- Búfer giratorio con casquillo y tres opciones de recorrido (mm): 10, 30, 50
- Rosca de montaje macho y hembra
- Diámetro de la almohadilla (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
- Forma de la almohadilla: tipo plano con ranura, tipo fuelle con ranura
- Material: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, NBR sin marcas