Motion
ZP3E-TF100UMNJB50

SMC
ZP3E-TF100UMNJB50

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 100 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09891519
No. Fabricante ZP3E-TF100UMNJB50
Precio124.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ZP3E-TF100UMNJB50

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 100 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09891519
No. Fabricante ZP3E-TF100UMNJB50
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
Precio124.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso total
    533 g
  • Diámetro de la almohadilla
    100 mm
  • Peso
    533 g

Detalles

  • Material de la almohadilla
    NBR
  • Tipo de almohadilla
    Plano con ranura

Descripción general

Descripción del fabricante
ZP3E-TF100UMNJB50 ENTRADA DE VCA VERTICAL
  • Entrada de vacío vertical con amortiguador de junta esférica
  • Búfer giratorio con casquillo y tres opciones de recorrido (mm): 10, 30, 50
  • Roscas de montaje macho y hembra
  • Diámetro de la almohadilla (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Forma de la almohadilla: tipo plano con ranura, tipo fuelle con ranura
  • Material: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, NBR sin marcas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo