Especificaciones
Dimensiones
- Peso total308 g
- Diámetro de la almohadilla125 mm
- Peso308 g
Detalles
- Material de la almohadillaNBR
- Tipo de almohadillaPlano con ranura
Descripción general
- Entrada de vacío vertical con adaptador de junta esférica
- Rosca de montaje macho y hembra
- Diámetro de la almohadilla (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
- Forma de la almohadilla: tipo plano con ranura, tipo fuelle con ranura
- Material: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, NBR sin marcas