Motion
ZP3E-TF40BMN-AL14

SMC
ZP3E-TF40BMN-AL14

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 40 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09891534
No. Fabricante ZP3E-TF40BMN-AL14
Precio76.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ZP3E-TF40BMN-AL14

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 40 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09891534
No. Fabricante ZP3E-TF40BMN-AL14
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
Precio76.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso total
    64.9 g
  • Diámetro de la almohadilla
    40 mm
  • Peso
    64.9 g

Detalles

  • Material de la almohadilla
    NBR
  • Tipo de almohadilla
    Fuelles con ranura

Descripción general

Descripción del fabricante
ZP3E-TF40BMN-AL14 ENTRADA DE VCA VERTICAL
  • Entrada de vacío vertical con adaptador de junta esférica
  • Rosca de montaje macho y hembra
  • Diámetro de la almohadilla (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Forma de la almohadilla: tipo plano con ranura, tipo fuelle con ranura
  • Material: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, NBR sin marcas

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo