Especificaciones
Dimensions
- Peso total86.6 g
- Diámetro de la almohadilla50 mm
- Peso86.6 g
Details
- Material de la almohadillaNBR
- Tipo de almohadillaFuelles con ranura
Descripción general
Descripción del fabricante
ZP3E-TF50BMN-AL14 ENTRADA DE VCA VERTICAL
- Entrada de vacío vertical con adaptador de junta esférica
- Rosca de montaje macho y hembra
- Diámetro de la almohadilla (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
- Forma de la almohadilla: tipo plano con ranura, tipo fuelle con ranura
- Material: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, NBR sin marcas