Especificaciones
Dimensions
- Peso total223 g
- Diámetro de la almohadilla32 mm
- Peso223 g
Details
- Material de la almohadillaNBR
- Tipo de almohadillaFuelles con ranura
Descripción general
Descripción del fabricante
ZP3E-Y32BMNJB50 ENTRADA DE VACÍO LATERAL
- Entrada de vacío lateral con tampón
- Búfer giratorio con casquillo y tres opciones de recorrido(mm): 10, 30, 50
- Rosca de montaje macho y hembra
- Diámetro de la almohadilla (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
- Forma de la almohadilla: tipo plano con ranura, tipo fuelle con ranura
- Material: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, NBR sin marcas