Motion
ZP3P-T35PTSF-AG2

SMC
ZP3P-T35PTSF-AG2

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 35 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09891637
No. Fabricante ZP3P-T35PTSF-AG2
Precio24.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ZP3P-T35PTSF-AG2

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 35 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09891637
No. Fabricante ZP3P-T35PTSF-AG2

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio24.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca de montaje
    G1/4, rosca macho
  • Peso total
    14.8 g
  • Diámetro de la almohadilla
    35 mm
  • Peso
    14.8 g

Descripción general

Descripción del fabricante
ZP3P-T35PTSF-AG2 ENTRADA DE VACÍO VERTICAL,
  • Diámetro de la almohadilla: 20, 25, 35, 50
  • El caucho de silicona cumple con FDA21CFRSS1772600
  • Configurable con un adaptador (7 tipos) o tampón (no rotativo y giratorio, carrera de 10 o 20mm )

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo