Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de montajeM8 x 1.25, rosca hembra
- Peso total13.2 g
- Diámetro de la almohadilla35 mm
- Peso13.2 g
Descripción general
Descripción del fabricante
ZP3P-T35PTSF-B8 ENTRADA DE VACÍO VERTICAL,
- Diámetro de la almohadilla: 20, 25, 35, 50
- El caucho de silicona cumple con FDA21CFRSS1772600
- Configurable con un adaptador (7 tipos) o tampón (no rotativo y giratorio, carrera de 10 o 20mm )