Motion
ZP3-T015UN-A6-B3

SMC
ZP3-T015UN-A6-B3

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 1.5 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09891666
No. Fabricante ZP3-T015UN-A6-B3
Precio8.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ZP3-T015UN-A6-B3

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 1.5 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09891666
No. Fabricante ZP3-T015UN-A6-B3
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
Precio8.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca de montaje
    M6 x 0.75, rosca macho
  • Peso total
    2.8 g
  • Diámetro de la almohadilla
    1.5 mm
  • Peso
    2.8 g

Detalles

  • Material de la almohadilla
    NBR
  • Tipo de almohadilla
    Estilo plano
  • Tipo de entrada de vacío
    M3 x 0.5, rosca hembra

Descripción general

Descripción del fabricante
ZP3-T015UN-A6-B3 ENTRADA DE VACÍO VERTICAL,
  • Entrada de vacío vertical con adaptador
  • Diámetro de la almohadilla: 1.5, 2, 3.5, 4, 6, 8, 10, 13, 16
  • Tipo de almohadilla: plana, plana con ranura, fuelle
  • Material de la almohadilla: NBR, FKM, caucho de silicona, caucho de uretano, NBR conductor, caucho de silicona conductor

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo