Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de montajeM3 x 0.5, rosca hembra
- Peso total4.4 g
- Diámetro de la almohadilla2 mm
- Accidente cerebrovascular6 mm
- Peso4.4 g
Detalles
- Rotación del búferRotación
- Material de la almohadillaNBR
- Tipo de almohadillaEstilo plano
- Tipo de entrada de vacíoM3 x 0.5, rosca hembra
Descripción general
- Entrada de vacío vertical con tampón
- Diámetro de la almohadilla: 1.5, 2, 3.5, 4, 6, 8, 10, 13, 16
- Tipo de almohadilla: plana, plana con ranura, fuelle
- Material de la almohadilla: NBR, FKM, caucho de silicona, caucho de uretano, NBR conductor, caucho de silicona conductor
- Carreras del tampón: 3mm, 6mm, 10mm, 15mm, 20mm