Motion
ZP3-T04UMGSK20-04

SMC
ZP3-T04UMGSK20-04

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 4 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09891784
No. Fabricante ZP3-T04UMGSK20-04
Price$57.69/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ZP3-T04UMGSK20-04

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 4 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09891784
No. Fabricante ZP3-T04UMGSK20-04
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
Price$57.69/each

Especificaciones

Dimensions

  • Peso total
    15.8 g
  • Diámetro de la almohadilla
    4 mm
  • Accidente cerebrovascular
    20 mm
  • Peso
    15.8 g

Details

  • Rotación del búfer
    No rotativo
  • Material de la almohadilla
    Goma de silicona conductora
  • Tipo de almohadilla
    Plano con ranura
  • Tipo de entrada de vacío
    Tubo de 4 mm, accesorio de un solo toque

Descripción general

Descripción del fabricante
ZP3-T04UMGSK20-04 VACÍO VERTICAL
  • Entrada de vacío vertical con tampón
  • Diámetro de la almohadilla: 1.5, 2, 3.5, 4, 6, 8, 10, 13, 16
  • Tipo de almohadilla: plana, plana con ranura, fuelle
  • Material de la almohadilla: NBR, FKM, caucho de silicona, caucho de uretano, NBR conductor, caucho de silicona conductor
  • Carreras del tampón: 3mm, 6mm, 10mm, 15mm, 20mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo