Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la rosca de montajeM5 x 0.8, rosca macho
- Peso total1.7 g
- Diámetro de la almohadilla8 mm
- Peso1.7 g
Details
- Material de la almohadillaGoma de silicona conductora
- Tipo de almohadillaPlano con ranura
Descripción general
Descripción del fabricante
ZP3-T08UMGS-A5 ENTRADA DE VACÍO VERTICAL,
- Entrada de vacío vertical con adaptador
- Diámetro de la almohadilla: 1.5, 2, 3.5, 4, 6, 8, 10, 13, 16
- Tipo de almohadilla: plana, plana con ranura, fuelle
- Material de la almohadilla: NBR, FKM, caucho de silicona, caucho de uretano, NBR conductor, caucho de silicona conductor
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad