Especificaciones
Dimensions
- Peso total10.9 g
- Diámetro de la almohadilla13 mm
- Accidente cerebrovascular3 mm
- Peso10.9 g
Details
- Rotación del búferRotación
- Material de la almohadillaNBR conductor
- Tipo de almohadillaPlano con ranura
- Tipo de entrada de vacíoTubo de 4 mm, accesorio de un solo toque
Descripción general
Descripción del fabricante
ZP3-T13UMGNJ3-04 ENTRADA DE VACÍO VERTICAL,
- Entrada de vacío vertical con tampón
- Diámetro de la almohadilla: 1.5, 2, 3.5, 4, 6, 8, 10, 13, 16
- Tipo de almohadilla: plana, plana con ranura, fuelle
- Material de la almohadilla: NBR, FKM, caucho de silicona, caucho de uretano, NBR conductor, caucho de silicona conductor
- Carreras del tampón: 3mm, 6mm, 10mm, 15mm, 20mm
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad