Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de montajeM5 x 0.8, rosca hembra
- Peso total13.2 g
- Diámetro de la almohadilla13 mm
- Accidente cerebrovascular15 mm
- Peso13.2 g
Detalles
- Rotación del búferRotativo, con casquillo
- Material de la almohadillaNBR
- Tipo de almohadillaPlano con ranura
Descripción general
Descripción del fabricante
ZP3-T13UMNJB15-B5 VACÍO VERTICAL
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad