Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de montajeM5 x 0.8, rosca macho
- Peso total3.2 g
- Diámetro de la almohadilla16 mm
- Peso3.2 g
Detalles
- Material de la almohadillaCaucho fluorado
- Tipo de almohadillaPlano con ranura
Descripción general
- Entrada de vacío vertical con adaptador
- Diámetro de la almohadilla: 1.5, 2, 3.5, 4, 6, 8, 10, 13, 16
- Tipo de almohadilla: plana, plana con ranura, fuelle
- Material de la almohadilla: NBR, FKM, caucho de silicona, caucho de uretano, NBR conductor, caucho de silicona conductor