Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de montajeM5 x 0.8, rosca hembra
- Peso total7 g
- Diámetro de la almohadilla4 mm
- Peso7 g
Detalles
- Material de la almohadillaGoma de uretano
- Tipo de almohadillaPlano con ranura
- Tipo de entrada de vacíoM5 x 0.8, rosca hembra