Especificaciones
Dimensiones
- Peso total17.3 g
- Diámetro de la almohadilla10 mm
- Accidente cerebrovascular6 mm
- Peso17.3 g
Detalles
- Rotación del búferRotación
- Material de la almohadillaNBR
- Tipo de almohadillaPlano con ranura
- Tipo de entrada de vacíoTubo de 4 mm, accesorio de un solo toque
Descripción general
- Entrada de vacío lateral con tampón
- Diámetro de la almohadilla: 1.5, 2, 3.5, 4, 6, 8, 10, 13, 16
- Plano, plano con ranura, almohadillas de fuelle
- Carrera del tampón: 3mm, 6mm, 10mm, 15mm, 20mm